Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NIPS MAIL-PACK® XL (Post-)Versandkarton / Versandverpackung / 465 x 345 x 180 mm / anthrazit-weiß-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gruppenabbildung
Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     C1209-141314193
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     141314193
EAN/GTIN:
     4000817945491
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

NIPS MAIL-PACK® XL (Post-)Versandkarton

  • Die preisattraktiven (Post)Versandkartons
  • 5 verschiedene Größen für unterschiedlichste Versandanforderungen
  • platzsparend flachliegende Anlieferung für kostensparende Bevorratung
  • attraktives Design in gelb/anthrazit
  • MAIL-PACK® XS postalisch zugelassen als Maxibrief

Produktdetails:

  • Außenmaße in mm (B x T x H): 465x 345 x 180
  • Innenmaße in mm (B x T x H): 460 x 335 x 175
  • Farbe: gelb/anthrazit
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, postbox 460x390x300, briefbox, Versandkarton, Versandverpackung, Versand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141312162
ab € 20,63*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141311162
ab € 17,45*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141310162
ab € 14,07*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141313193
ab € 34,74*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141312193
ab € 1,35*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141311193
ab € 1,01*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141310193
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.