Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS MAIL-PACK® BASIC M (Post-)Versandkarton / Versandverpackung / 330 x 250 x 110 mm / braun-blau / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück gebündelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS MAIL-PACK® BASIC M (Post-)Versandkarton / Versandverpackung / 330 x 250 x 110 mm / braun-blau / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück gebündelt
NIPS MAIL-PACK® BASIC M (Post-)Versandkarton / Versandverpackung / 330 x 250 x 110 mm / braun-blau / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar / 20 Stück gebündelt
Gruppenabbildung NIPS MAIL-PACK® BASIC (Post-)Versandkartons aus Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-141312162
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     141312162
EAN/GTIN:
     4000817948737
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

NIPS MAIL-PACK® BASIC M (Post-)Versandkarton / 20 Stück / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

  • Die besonders kostengünstigen Standard-(Post)Versandkartons
  • 5 verschiedene Größen für unterschiedlichste Versandanforderungen
  • kompakt flachliegende Anlieferung für kostensparende Bevorratung
  • MAIL-PACK® BASIC XS postalisch zugelassen als Maxibrief
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Außenmaße in mm (B x T x H): 330 x 250 x 110
  • Innenmaße in mm (B x T x H): 325 x 240 x 105
  • Farbe: braun
  • Packungsinhalt: 20 Stück
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, postbox 33x27, briefbox, Versandkarton, Versandverpackung, Versand, Paketversandkarton, Paketkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141313162
ab € 2,71*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141311162
ab € 1,96*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141314162
ab € 3,15*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141310162
ab € 1,90*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141313193
ab € 3,22*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141312193
ab € 2,35*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141311193
ab € 2,17*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141314193
ab € 3,48*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
141310193
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.