Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS STRETCHFOLIE 450 mm x 300 m, transparent, 16 my, Polyethylen (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS STRETCHFOLIE 450 mm x 300 m, transparent, 16 my, Polyethylen (PE)
NIPS STRETCHFOLIE 450 mm x 300 m, transparent, 16 my, Polyethylen (PE)
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-140777001
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     140777001
EAN/GTIN:
     4000817943633
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

NIPS STRETCHFOLIE 450 mm x 300 m, 16 my

  • Polyethylen (PE) transparent
  • Handstretchfolie zum manuellen Einstretchen
  • zum Sichern, Verpacken und Schützen
  • bietet sicheren Schutz bei Lagerung und Transport

Produktdetails:

  • Material: Polyethylen (PE)
  • Materialstärke: 16 my
  • Farbe: transparent
  • Rollen: Breite 450 mm x Länge 300 m
  • Kerndurchmesser: 50 mm innen
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 450 mm x 300 lfm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Folie, Stretchen, Einwickeln, Schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 12,13* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
140774103
ab € 4,84*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
140803001
ab € 32,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.