Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS CHAMPION Aufbewahrungsbox (B 32,0 x T 45,5 x H 19,0 cm) 2er Pck., Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NIPS CHAMPION Aufbewahrungsbox (B 32,0 x T 45,5 x H 19,0 cm) 2er Pck., Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS CHAMPION Aufbewahrungsbox (B 32,0 x T 45,5 x H 19,0 cm) 2er Pck., Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-119271350
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     119271350
EAN/GTIN:
     4000817946924
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter

NIPS CHAMPION Aufbewahrungsbox 2er Packung

Egal ob Jungs oder Mädchen, mit der CHAMPION Aufbewahrungsbox von NIPS macht sogar das Aufräumen Spaß! Bei einer Größe von 32 x 45,4 x 19 cm (BxTxH) gibt es keine Ausrede mehr – da passt fast alles rein.

Die stabile Aufbewahrungsbox aus Recycling-Wellkarton, bedruckt mit lösungsmittel-freien Farben auf Wasserbasis, wird als praktische 2er-Packung angeboten und ist auch nach der Europameisterschaft noch ein Renner.

  • Praktische Aufbewahrungsbox im Fußballdesign
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Außenmaße in cm (B x T x H): 32,0 x 45,5 x 19,0
  • Farbe: mehrfarbig
  • Packungsinhalt: 2 Aufbewahrungsboxen mit Deckel, Aufbauanleitung - Lieferung erfolgt flachliegend
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Weitere Suchbegriffe: Ordnungsbox, Geschenkkarton, Aufbewahrung, Archivierung, Ablagebox, Archivboxen, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Ordnen, Schule, Storage, Kartonbox, Dekorbox, Schulkarton, Malen, Zeichnen, Utensilienbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
119261350
ab € 9,09*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
110080250
ab € 8,32*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
110046251
ab € 7,49*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
165204102
ab € 9,18*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
119218133
ab € 13,94*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
119218131
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.