Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS SAFESKID Anti-Rutsch-Matte / Schubladenmatte Format: 50 x 150 cm, EVA Kunststoff, zuschneidbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS SAFESKID Anti-Rutsch-Matte / Schubladenmatte Format: 50 x 150 cm, EVA Kunststoff, zuschneidbar
NIPS SAFESKID Anti-Rutsch-Matte / Schubladenmatte Format: 50 x 150 cm, EVA Kunststoff, zuschneidbar
Detailabbildung
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Anwendungsskizze
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-104102100
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     104102100
EAN/GTIN:
     4000817951768
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

NIPS SAFESKID Anti-Rutsch-Matte / Schubladenmatte

  • rutschhemmende Einlegematte für Schubladen, Kühlschränke, Schränke, Regale, Serviertabletts, etc.
  • schützt Schubladen und Fachböden vor Kratzern
  • zuschneidbar auf die gewünschte Größe
  • abwaschbar, spülmaschinenfest
  • transparent mit Rauten-Muster
  • hergestellt aus 100% EVA-Kunststoff

Produktdetails:

  • Format in cm: 50 x 150
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Material:
100% EVA, transparent
Länge:
150 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: antirutschmatte 500mm breit, anti rutsch-matte, antirutschmatte 2mx1,5m, Schubladenmatte, Einlegematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
118780201
ab € 2,40*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
140813001
ab € 4,30*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
140814001
ab € 4,10*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
140815001
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.