Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelhefter mit 4 Trennblättern, DIN A4, 320 g/m² starker Natronkarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit 4 kaufmännischen Heftungen auf 4 Trennblättern, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Pendelhefter mit 4 Trennblättern, DIN A4, 320 g/m² starker Natronkarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit 4 kaufmännischen Heftungen auf 4 Trennblättern, naturbraun
ELBA Pendelhefter mit 4 Trennblättern, DIN A4, 320 g/m² starker Natronkarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit 4 kaufmännischen Heftungen auf 4 Trennblättern, naturbraun
ELBA Pendelhefter mit 4 Trennblättern, DIN A4, 320 g/m² starker Natronkarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit 4 kaufmännischen Heftungen auf 4 Trennblättern, naturbraun
ELBA Pendelhefter mit 4 Trennblättern, DIN A4, 320 g/m² starker Natronkarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit 4 kaufmännischen Heftungen auf 4 Trennblättern, naturbraun
ELBA Pendelhefter mit 4 Trennblättern, DIN A4, 320 g/m² starker Natronkarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit 4 kaufmännischen Heftungen auf 4 Trennblättern, naturbraun
ELBA Pendelhefter mit 4 Trennblättern, DIN A4, 320 g/m² starker Natronkarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit 4 kaufmännischen Heftungen auf 4 Trennblättern, naturbraun
ELBA Pendelhefter mit 4 Trennblättern, DIN A4, 320 g/m² starker Natronkarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit 4 kaufmännischen Heftungen auf 4 Trennblättern, naturbraun
ELBA Pendelhefter mit 4 Trennblättern, DIN A4, 320 g/m² starker Natronkarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit 4 kaufmännischen Heftungen auf 4 Trennblättern, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1207-100420923
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420923
EAN/GTIN:
     4002030028678
Suchbegriffe:
Mehrfach-Pendelhefter
Mehrfachpendelhefter
Pendel-Hefter
Pendelhefter
4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung sowie 5er Tab-Stanzung. dehnbare Innentasche am Rückendeckel. stabiler Metallhängebeschlag. Organisationsaufdruck. Mit Schlitzstanzung im Rückendeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. starker 320 g/m² Natronkarton (Recycling). Größe: 318 x 275 mm (BxH). Farbe: naturbraun.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.