| |
|
| Artikel-Nr.: C1207-100105213 Herst.-Nr.: 100105213 EAN/GTIN: 3020120024639 |
| |
|
| | |
| Taschenformat A6 (11 x 17 cm) Spiralbuch, liniert, 90 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. 6 mm liniert, Blätter ohne Mikroperforation. Die stabile, mit schwarzem Kunststoff überzogene, Doppelspirale sorgt für Langlebigkeit, während das Spiralbuch flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Das widerstandsfähige und langlebige PP-Cover mit Metallic-Effekt ist reißfest und hält stärksten Beanspruchungen stand. Derzeit nicht kompatibel mit der SCRIBZEE® App. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, oxford collegeblock 90g liniert, college-block liniert, oxford collegeblock liniert |
| | |
| |