Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmatten-Schneider WAGGONIT®, rot lackiert, 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustahlmatten-Schneider WAGGONIT®, rot lackiert, 950 mm
Baustahlmatten-Schneider WAGGONIT®, rot lackiert, 950 mm
Baustahlmatten-Schneider WAGGONIT®, rot lackiert, 950 mm
Baustahlmatten-Schneider WAGGONIT®, rot lackiert, 950 mm
Baustahlmatten-Schneider WAGGONIT®, rot lackiert, 950 mm
Baustahlmatten-Schneider WAGGONIT®, rot lackiert, 950 mm
Baustahlmatten-Schneider WAGGONIT®, rot lackiert, 950 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-985010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     985010
EAN/GTIN:
     4005887426901
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider
950 mm. Schneidleistung bis 48 HRc. Bewährtes Modell. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet. Geringer Trennkraftaufwand. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Problemloses Greifen flach liegender Baustähle. Nachstellbare Messer.
Weitere Informationen:
Länge:
950 mm | 38 inch
Draht 19 HRc:
11
Draht 40 HRc:
9
Doppeldraht 40 HRc:
2x8
Draht 48 HRc:
6
Gewicht:
4500 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Baustahlmatten-Schneider WAGGONIT®, rot lackiert,
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 66,73*
Ähnlich
VBW
ab € 99,52*
Ähnlich
VBW
ab € 115,77*
Ähnlich
VBW
ab € 136,35*
Ähnlich
VBW
ab € 166,91*
Ähnlich
VBW
ab € 134,58*
Ähnlich
VBW
ab € 63,70*
Ähnlich
VBW
ab € 99,14*
Ähnlich
VBW
ab € 60,58*
Ähnlich
VBW
ab € 58,06*
Ähnlich
VBW
ab € 13,90*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.