Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider, Eckschneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenabschneider, Eckschneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Bolzenabschneider, Eckschneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Bolzenabschneider, Eckschneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Bolzenabschneider, Eckschneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Bolzenabschneider, Eckschneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Bolzenabschneider, Eckschneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Bolzenabschneider, Eckschneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-984050
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     984050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
800 mm. Spürbar leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar. Schneidleistung bis 48 HRc. Trennt auch in Ecken und eng an der Wandung. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Hochwertig vergütet. Deutsches Patent.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm | 32 inch
Draht 19 HRc:
11
Draht 40 HRc:
9
Draht 48 HRc:
8
Gewicht:
2900 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 155,12*
Ähnlich
VBW
ab € 119,08*
Ähnlich
VBW
ab € 162,63*
Ähnlich
VBW
ab € 80,54*
Ähnlich
VBW
ab € 120,95*
Ähnlich
VBW
ab € 139,08*
Ähnlich
VBW
ab € 179,74*
Ähnlich
VBW
ab € 249,53*
Ähnlich
VBW
ab € 344,89*
Ähnlich
VBW
ab € 95,63*
Ähnlich
VBW
ab € 125,94*
Ähnlich
VBW
ab € 171,44*
Ähnlich
VBW
ab € 237,91*
Ähnlich
VBW
ab € 57,63*
Ähnlich
VBW
ab € 69,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.