Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf-Schrauben-Set BO/MA universell, 14-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerkopf-Schrauben-Set BO/MA universell, 14-teilig
Messerkopf-Schrauben-Set BO/MA universell, 14-teilig
Messerkopf-Schrauben-Set BO/MA universell, 14-teilig
Messerkopf-Schrauben-Set BO/MA universell, 14-teilig
Artikel-Nr.:
     C1204-980100
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980100
EAN/GTIN:
     4005887009791
Suchbegriffe:
Ersatzkopf Baustahlschneider
ersatzkopf baustahlschneider
14-teilig. Zur Befestigung des Messerkopfes am Gestell. Für gängige Bolzenschneider (430, 434, 437, 980). Ebenfalls für gängige Mattenschneider (435, 985, 996). Für Modell 437 in 610 mm mit seitlicher Stellschraube.
Weitere Informationen:
Inhalt Stück:
14x
Gewicht:
305 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Messerkopf-Schrauben-Set BO/MA universell, 14-teil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 67,12*
Ähnlich
VBW
ab € 99,65*
Ähnlich
VBW
ab € 116,10*
Ähnlich
VBW
ab € 90,17*
Ähnlich
VBW
ab € 136,68*
Ähnlich
VBW
ab € 166,11*
Ähnlich
VBW
ab € 133,99*
Ähnlich
VBW
ab € 63,95*
Ähnlich
VBW
ab € 98,82*
Ähnlich
VBW
ab € 60,24*
Ähnlich
VBW
ab € 57,70*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.