Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider LightCUT®, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenabschneider LightCUT®, 800 mm
Bolzenabschneider LightCUT®, 800 mm
Bolzenabschneider LightCUT®, 800 mm
Bolzenabschneider LightCUT®, 800 mm
Bolzenabschneider LightCUT®, 800 mm
Bolzenabschneider LightCUT®, 800 mm
Bolzenabschneider LightCUT®, 800 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-980050
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980050
EAN/GTIN:
     4005887009876
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
800 mm. Spürbar leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar. Schneidleistung bis 48 HRc. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet. Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Hochwertig vergütet. Der Ersatzmesserkopf 980136 paßt auf Modell 980LC in 800 mm Länge und auf Modell 980 in 610 mm Länge. Deutsches Patent.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm | 32 inch
Draht 19 HRc:
10
Draht 40 HRc:
8
Draht 48 HRc:
7
Gewicht:
2650 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Bolzenabschneider LightCUT®, 800 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
437002
ab € 135,68*
Ähnlich
VBW
437005
ab € 177,32*
Ähnlich
VBW
433040
ab € 62,93*
Ähnlich
VBW
439005
ab € 133,46*
Ähnlich
VBW
439010
ab € 158,31*
Ähnlich
VBW
439015
ab € 192,98*
Ähnlich
VBW
439020
ab € 264,18*
Ähnlich
VBW
430025
ab € 344,73*
Ähnlich
VBW
430005
ab € 112,22*
Ähnlich
VBW
430010
ab € 144,69*
Ähnlich
VBW
430015
ab € 185,95*
Ähnlich
VBW
430020
ab € 254,53*
Ähnlich
VBW
980005
ab € 62,45*
Ähnlich
VBW
980010
ab € 74,78*
Ähnlich
VBW
980015
ab € 97,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.