Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Rohrabschneider, rot lackiert, 150 mm ?"-1?"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Rohrabschneider, rot lackiert, 150 mm ?"-1?"
Kompakt-Rohrabschneider, rot lackiert, 150 mm ?"-1?"
Kompakt-Rohrabschneider, rot lackiert, 150 mm ?"-1?"
Kompakt-Rohrabschneider, rot lackiert, 150 mm ?"-1?"
Kompakt-Rohrabschneider, rot lackiert, 150 mm ?"-1?"
Kompakt-Rohrabschneider, rot lackiert, 150 mm ?"-1?"
Artikel-Nr.:
     C1204-978155
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     978155
EAN/GTIN:
     4005887565204
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
vbw rohrschneider
rohrabschneider
150 mm 1/8"-1.3/8". Für dünnwandige Stahlrohre, Kupfer- und Messingrohre sowie andere NE-Metallrohre. Abgedeckte Spindel. Präzisions-Teleskopführung. Vierrollen-Führung. Ersatzrad im Drehknauf. Versenkbarer Rohr-Innenentgrater. Komplett mit Entgraterklinge, ausschiebbar.
Weitere Informationen:
Länge:
150
Durchmesser:
?" min. | 1?" max. | 3 min. | 35 max.
VE:
1
Gewicht:
560 g
Herkunftsland:
SPANIEN
Weitere Suchbegriffe: Kompakt-Rohrabschneider, rot lackiert, 150 mm ?"-1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
978205
ab € 36,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.