Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-587620
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     587620
EAN/GTIN:
     4005887525703
Suchbegriffe:
Seitenschneider
vbw seitenschneider
seitenschneider
180 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Elektrostahl.
Weitere Informationen:
Länge:
180
Kopflänge:
25
Kopfbreite:
22
Kopfdicke:
12,5
Draht 19 HRc:
3,8
Draht 40 HRc:
3,0
Draht 48 HRc:
2,5
ca. 59 HRc:
2,0
Gewicht:
238 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 180 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 31,83*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 32,22*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 42,66*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 46,78*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 21,36*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 20,70*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 16,26*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 17,94*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 23,92*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 28,12*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 23,09*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 23,50*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 25,22*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 26,57*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 30,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.