Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-587120
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     587120
EAN/GTIN:
     4005887525307
Suchbegriffe:
Seitenschneider
vbw seitenschneider
seitenschneider
180 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Elektrostahl. DIN ISO 5749 B.
Weitere Informationen:
Länge:
180
Kopflänge:
25
Kopfbreite:
22
Kopfdicke:
12,5
Draht 19 HRc:
3,8
Draht 40 HRc:
3,0
Draht 48 HRc:
2,5
ca. 59 HRc:
2,0
Gewicht:
236 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 31,76*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 32,27*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 42,70*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 46,37*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 21,35*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 20,67*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 16,32*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 17,96*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 24,01*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 28,09*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 23,14*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 23,52*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 25,23*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 26,67*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 30,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.