Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Vornschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Vornschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kraft-Vornschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kraft-Vornschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kraft-Vornschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kraft-Vornschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kraft-Vornschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kraft-Vornschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Kraft-Vornschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-584605
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     584605
EAN/GTIN:
     4005887525208
Suchbegriffe:
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Kraft-Vornschneider
160 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Elektrostahl höchster Güte.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Schneidbreite:
24
Kopfbreite:
26
Arbeitstiefe:
9
Gelenkdicke:
11,5
Draht 19 HRc:
3,8
Draht 40 HRc:
3,0
Draht 48 HRc:
2,5
ca. 59 HRc:
2,0
Gewicht:
207 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, hebelvornschneider vbw, bolzen vornschneider, Kraft-Vornschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 31,76*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 32,27*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 42,70*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 46,37*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 21,35*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 20,67*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 16,32*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 17,96*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 24,01*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 28,09*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 23,14*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 23,52*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 25,23*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 26,67*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 30,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.