Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Mechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-572110
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     572110
EAN/GTIN:
     4005887005571
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
170 mm. Durchgestecktes Gelenk = beste Führung = lange Lebensdauer. Gerade Backen für Arbeiten in der Feinmechanik und Elektroindustrie. Besonders dünne und flach-runde Spitzen. Greifflächen mit feinem Schräghieb.
Weitere Informationen:
Länge:
170
Kopflänge:
63
Kopfbreite:
13,5
Kopfdicke:
8,0
Spitzenhöhe:
2,5
Spitzendicke:
2,0
Gewicht:
101 g
Herkunftsland:
BRD
Stat. Warennummer:
82032000
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Mechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
VBW
580105
ab € 14,86*
Ähnlich
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
579015
ab € 15,25*
Ähnlich
Feinmechaniker-Flachzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
578015
ab € 16,21*
Ähnlich
Feinmechaniker-Greifzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
VBW
581105
ab € 14,49*
Ähnlich
Feinmechaniker-Greifzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
VBW
582105
ab € 14,49*
Ähnlich
Feinmechaniker-Schrägschneider 30°, verchromt, Kunststoffüberzug, 185 mm
VBW
583010
ab € 17,02*
Ähnlich
Justierzange 40° flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
505010
ab € 12,47*
Ähnlich
Justierzange 75° flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
506010
ab € 12,21*
Ähnlich
Justierzange flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
504010
ab € 11,48*
Ähnlich
Justierzange flach-spitz, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
503010
ab € 11,75*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
576215
ab € 14,24*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe,
VBW
576115
ab € 17,97*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
VBW
573310
ab € 18,09*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 280 mm
VBW
577015
ab € 17,08*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
569205
ab € 9,29*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
569210
ab € 9,89*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
574215
ab € 12,67*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140
VBW
569105
ab € 12,87*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160
VBW
569110
ab € 13,31*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200
VBW
574115
ab € 16,47*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 280 mm
VBW
575015
ab € 14,55*
Ähnlich
Mechaniker-Flachzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 190 mm
VBW
570115
ab € 18,02*
Ähnlich
Mechaniker-Rundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
VBW
571105
ab € 14,76*
Ähnlich
Schlauch-Montagezange, für 4 mm Ø
ALARM Werkzeuge
12240
ab € 22,81*
Ähnlich
Schlauch-Montagezange, für 6 mm Ø
ALARM Werkzeuge
12241
ab € 22,81*
Ähnlich
Schmuckbiegezange, Rosenkranzzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
VBW
523105
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG