| |
|
| Artikel-Nr.: C1204-480010 Herst.-Nr.: 480010 EAN/GTIN: 4005887492401 |
| |
|
| | |
| 840 mm. Spitzenqualität mit dem gelben Punkt. Gitterrost- und Flachmaterialschneider. Zum Trennen von Flach- und Rundmaterialien. Flach: Max. Schneidleistung 40 x 4 mm, ab Maschenweite 30 x 30 mm. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl. Gesenkgeschmiedet. Weitere Informationen: | | Länge: | 840 mm | 33 inch | Flachgitter 20 HRc: | 4x40 | Gitterabstand: | 30 | Gewicht: | 3188 g | Herkunftsland: | BRD/THUERINGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Gewindestangenschneider, manueller Baustahlschneider, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, gitterrost, Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT", |
| | |
| |