Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenvornschneider, 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenvornschneider, 630 mm
Bolzenvornschneider, 630 mm
Bolzenvornschneider, 630 mm
Bolzenvornschneider, 630 mm
Bolzenvornschneider, 630 mm
Bolzenvornschneider, 630 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-445010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     445010
EAN/GTIN:
     4005887010834
Suchbegriffe:
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Kraft-Vornschneider
630 mm. Abgewinkelter Messerkopf zum bündigen Trennen. Schneidleistung bis 40 HRc. Hochpräziser Messerkopf aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl. Messerkopf gesenkgeschmiedet. Stufenlos nachstellbar. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Hochwertig vergütet. Schneidenbreite 28 mm. Für Betonstahl III + IV nach DIN 488 - Festigkeit ca. 550 N/mm². Für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis 1226 N/mm² (HRC 40).
Weitere Informationen:
Länge:
630 mm | 24,8 inch
Draht 19 HRc:
8
Draht 40 HRc:
6
Gewicht:
2985 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, bolzen vornschneider vbw, bolzen vornschneider, hebelvornschneider vbw, Bolzenvornschneider, 630 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,90*
Ähnlich
VBW
ab € 148,21*
Ähnlich
VBW
ab € 120,01*
Ähnlich
VBW
ab € 162,20*
Ähnlich
VBW
ab € 80,57*
Ähnlich
VBW
ab € 120,79*
Ähnlich
VBW
ab € 139,62*
Ähnlich
VBW
ab € 179,24*
Ähnlich
VBW
ab € 250,44*
Ähnlich
VBW
ab € 327,63*
Ähnlich
VBW
ab € 96,16*
Ähnlich
VBW
ab € 125,67*
Ähnlich
VBW
ab € 172,15*
Ähnlich
VBW
ab € 236,90*
Ähnlich
VBW
ab € 57,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.