Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 910 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 910 mm
Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 910 mm
Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 910 mm
Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 910 mm
Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 910 mm
Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lackiert, 910 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-439020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     439020
EAN/GTIN:
     4005887368904
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
910 mm. Spitzenqualität mit dem gelben Punkt. Schneidleistung bis 40 HRc. Doppelte Lebensdauer durch zweiseitige Wechsel-Schneiden. Mit nachstellbaren Messern. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl. Gesenkgeschmiedet.
Weitere Informationen:
Länge:
910 mm | 36 inch
Draht 19 HRc:
13
Draht 40 HRc:
10
Gewicht:
7530 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider vbw, bolzenschneider, Bolzenabschneider mit Wechsel-Schneiden, rot lacki
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,39*
€ 352,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,93*
€ 325,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
437002
ab € 135,68*
Ähnlich
VBW
437005
ab € 177,32*
Ähnlich
VBW
433040
ab € 62,93*
Ähnlich
VBW
980050
ab € 86,65*
Ähnlich
VBW
439005
ab € 133,46*
Ähnlich
VBW
439010
ab € 158,31*
Ähnlich
VBW
439015
ab € 192,98*
Ähnlich
VBW
430025
ab € 344,73*
Ähnlich
VBW
430005
ab € 112,22*
Ähnlich
VBW
430010
ab € 144,69*
Ähnlich
VBW
430015
ab € 185,95*
Ähnlich
VBW
430020
ab € 254,53*
Ähnlich
VBW
980005
ab € 62,45*
Ähnlich
VBW
980010
ab € 74,78*
Ähnlich
VBW
980015
ab € 97,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.