Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Bündigabschneider, rot lackiert, mit Exzenter-Stellschraube, 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen-Bündigabschneider, rot lackiert, mit Exzenter-Stellschraube, 460 mm
Bolzen-Bündigabschneider, rot lackiert, mit Exzenter-Stellschraube, 460 mm
Bolzen-Bündigabschneider, rot lackiert, mit Exzenter-Stellschraube, 460 mm
Bolzen-Bündigabschneider, rot lackiert, mit Exzenter-Stellschraube, 460 mm
Bolzen-Bündigabschneider, rot lackiert, mit Exzenter-Stellschraube, 460 mm
Bolzen-Bündigabschneider, rot lackiert, mit Exzenter-Stellschraube, 460 mm
Bolzen-Bündigabschneider, rot lackiert, mit Exzenter-Stellschraube, 460 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-437002
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     437002
EAN/GTIN:
     4005887367204
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
460 mm. Spitzenqualität mit dem gelben Punkt. Zum bündigen Trennen von Rundmaterialien bis 48 HRc. Mit abgewinkelten, nachstellbaren Messern. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Gesenkgeschmiedet. Der Ersatzmesserkopf 437133 paßt auf Modell 437 in 610 mm Länge und auf Modell 438LC in 800 mm Länge.
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm | 18 inch
Draht 19 HRc:
8
Draht 40 HRc:
6
Draht 48 HRc:
5
Winkel:
40°
Gewicht:
1905 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider vbw, bolzenschneider, Bolzen-Bündigabschneider, rot lackiert, mit Exzent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
437005
ab € 177,32*
Ähnlich
VBW
433040
ab € 62,93*
Ähnlich
VBW
980050
ab € 86,65*
Ähnlich
VBW
439005
ab € 133,46*
Ähnlich
VBW
439010
ab € 158,31*
Ähnlich
VBW
439015
ab € 192,98*
Ähnlich
VBW
439020
ab € 264,18*
Ähnlich
VBW
430025
ab € 344,73*
Ähnlich
VBW
430005
ab € 112,22*
Ähnlich
VBW
430010
ab € 144,69*
Ähnlich
VBW
430015
ab € 185,95*
Ähnlich
VBW
430020
ab € 254,53*
Ähnlich
VBW
980005
ab € 62,45*
Ähnlich
VBW
980010
ab € 74,78*
Ähnlich
VBW
980015
ab € 97,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.