Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, komplett mit Schrauben, 800 mm +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerkopf Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, komplett mit Schrauben, 800 mm +
Messerkopf Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, komplett mit Schrauben, 800 mm +
Messerkopf Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, komplett mit Schrauben, 800 mm +
Messerkopf Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, komplett mit Schrauben, 800 mm +
Messerkopf Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, komplett mit Schrauben, 800 mm +
Messerkopf Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, komplett mit Schrauben, 800 mm +
Messerkopf Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, komplett mit Schrauben, 800 mm +
Messerkopf Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, komplett mit Schrauben, 800 mm +
Artikel-Nr.:
     C1204-435133
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     435133
EAN/GTIN:
     4005887002990
Suchbegriffe:
Ersatzkopf Baustahlschneider
ersatzkopf baustahlschneider
Messerkopf Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, komplett mit Schrauben, 800 mm + 1000 mm
Weitere Informationen:
Draht 19 HRc:
11
Draht 40 HRc:
9
Doppeldraht 40 HRc:
2x8
Draht 48 HRc:
6
Gewicht:
920 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Messerkopf Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, kom
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 66,73*
Ähnlich
VBW
ab € 99,52*
Ähnlich
VBW
ab € 115,77*
Ähnlich
VBW
ab € 89,58*
Ähnlich
VBW
ab € 136,35*
Ähnlich
VBW
494015
ab € 102,17*
Ähnlich
VBW
ab € 166,91*
Ähnlich
VBW
ab € 134,58*
Ähnlich
VBW
ab € 99,14*
Ähnlich
VBW
ab € 60,58*
Ähnlich
VBW
ab € 58,06*
Ähnlich
VBW
ab € 13,90*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.