Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 1000 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 1000 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 1000 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 1000 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 1000 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 1000 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 1000 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-435010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     435010
EAN/GTIN:
     4005887364807
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider
1000 mm. Spitzenqualität mit dem gelben Punkt. Ca. 40% leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar. Schneidleistung bis 48 HRc. Kleiner Öffnungswinkel der Griffe. Geringer Trennkraftaufwand. Problemloses Greifen flach liegender Baustähle. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl. Nachstellbare Messer. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Gesenkgeschmiedet. Ersatzmesserkopf: Für Modelle in 800 und 1000 mm Länge. Deutsches Patent.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm | 40 inch
Draht 19 HRc:
11
Draht 40 HRc:
9
Doppeldraht 40 HRc:
2x8
Draht 48 HRc:
6
Gewicht:
2924 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert,
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 66,94*
Ähnlich
VBW
ab € 116,25*
Ähnlich
VBW
ab € 89,44*
Ähnlich
VBW
ab € 136,32*
Ähnlich
VBW
ab € 166,23*
Ähnlich
VBW
ab € 128,62*
Ähnlich
VBW
ab € 63,85*
Ähnlich
VBW
ab € 95,07*
Ähnlich
VBW
ab € 65,52*
Ähnlich
VBW
ab € 56,23*
Ähnlich
VBW
ab € 13,93*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.