Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert, 800 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-435005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     435005
EAN/GTIN:
     4005887364708
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider
800 mm. Spitzenqualität mit dem gelben Punkt. Ca. 40% leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar. Schneidleistung bis 48 HRc. Kleiner Öffnungswinkel der Griffe. Geringer Trennkraftaufwand. Problemloses Greifen flach liegender Baustähle. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl. Nachstellbare Messer. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone. Gesenkgeschmiedet. Ersatzmesserkopf: Für Modelle in 800 und 1000 mm Länge. Deutsches Patent.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm | 32 inch
Draht 19 HRc:
11
Draht 40 HRc:
9
Doppeldraht 40 HRc:
2x8
Draht 48 HRc:
5
Gewicht:
2650 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Baustahlmatten-Schneider LightCUT®, rot lackiert,
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 66,73*
Ähnlich
VBW
ab € 99,52*
Ähnlich
VBW
ab € 89,58*
Ähnlich
VBW
ab € 136,35*
Ähnlich
VBW
ab € 166,91*
Ähnlich
VBW
ab € 134,58*
Ähnlich
VBW
ab € 63,70*
Ähnlich
VBW
ab € 99,14*
Ähnlich
VBW
ab € 60,58*
Ähnlich
VBW
ab € 58,06*
Ähnlich
VBW
ab € 13,90*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.