Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider, Ecktiefschneider, rot lackiert, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenabschneider, Ecktiefschneider, rot lackiert, 1000 mm
Bolzenabschneider, Ecktiefschneider, rot lackiert, 1000 mm
Bolzenabschneider, Ecktiefschneider, rot lackiert, 1000 mm
Bolzenabschneider, Ecktiefschneider, rot lackiert, 1000 mm
Bolzenabschneider, Ecktiefschneider, rot lackiert, 1000 mm
Bolzenabschneider, Ecktiefschneider, rot lackiert, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-434025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     434025
EAN/GTIN:
     4005887364500
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
1000 mm. Spitzenqualität mit dem gelben Punkt. Durch Spezial-Rohrkopf zeitsparendes Trennen in der 1. und 2. Ebene. Schneidleistung bis 48 HRc. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl. 20° Schneidwinkel ermöglichen Trennen bis in äußerste Ecken. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch zentrale Exzenterschraube. Begrenzungsanschlag mit Pufferzone. Ecktiefschneider. Gesenkgeschmiedet.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm | 40 inch
Arbeitstiefe:
230
Draht 19 HRc:
11
Draht 40 HRc:
9
Draht 48 HRc:
8
Gewicht:
5400 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,34*
Ähnlich
VBW
ab € 114,24*
Ähnlich
VBW
ab € 163,12*
Ähnlich
VBW
ab € 80,54*
Ähnlich
VBW
ab € 115,59*
Ähnlich
VBW
ab € 133,50*
Ähnlich
VBW
ab € 171,77*
Ähnlich
VBW
ab € 249,53*
Ähnlich
VBW
ab € 344,90*
Ähnlich
VBW
ab € 95,63*
Ähnlich
VBW
ab € 125,94*
Ähnlich
VBW
ab € 171,44*
Ähnlich
VBW
ab € 237,91*
Ähnlich
VBW
ab € 57,43*
Ähnlich
VBW
ab € 69,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.