Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 910 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 910 mm
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 910 mm
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 910 mm
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 910 mm
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 910 mm
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 910 mm
Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 910 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-430020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     430020
EAN/GTIN:
     4005887563507
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
910 mm. Spitzenqualität mit dem gelben Punkt. Schneidleistung bis 48 HRc. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl. Gesenkgeschmiedet. Hochwertig vergütet. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie. Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone.
Weitere Informationen:
Länge:
910 mm | 36 inch
Draht 19 HRc:
13
Draht 40 HRc:
11
Draht 48 HRc:
9
Gewicht:
6730 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider vbw, bolzenschneider, Bolzenabschneider UNIBOLT®, rot lackiert, 910 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,18*
€ 338,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
437002
ab € 131,79*
Ähnlich
VBW
437005
ab € 175,40*
Ähnlich
VBW
433040
ab € 63,66*
Ähnlich
VBW
980050
ab € 87,40*
Ähnlich
VBW
439005
ab € 133,11*
Ähnlich
VBW
439010
ab € 155,33*
Ähnlich
VBW
439015
ab € 197,71*
Ähnlich
VBW
439020
ab € 264,39*
Ähnlich
VBW
430025
ab € 346,06*
Ähnlich
VBW
430005
ab € 111,64*
Ähnlich
VBW
430010
ab € 141,35*
Ähnlich
VBW
430015
ab € 184,32*
Ähnlich
VBW
980005
ab € 62,92*
Ähnlich
VBW
980010
ab € 74,40*
Ähnlich
VBW
980015
ab € 98,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.