Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Splinttreiber, rot lackiert, poliert, 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinttreiber, rot lackiert, poliert, 8,0 mm
Splinttreiber, rot lackiert, poliert, 8,0 mm
Splinttreiber, rot lackiert, poliert, 8,0 mm
Splinttreiber, rot lackiert, poliert, 8,0 mm
Splinttreiber, rot lackiert, poliert, 8,0 mm
Splinttreiber, rot lackiert, poliert, 8,0 mm
Splinttreiber, rot lackiert, poliert, 8,0 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-260035
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     260035
EAN/GTIN:
     4005887326409
Suchbegriffe:
Schlagdorn
Splintentreiber
Splinttreiber
splinttreiber 8 mm
8,0 mm. Chrom-Vanadium. Hochwertig vergütet. DIN 6450 C.
Weitere Informationen:
Rund:
8,0
Länge:
150
Arbeitslänge:
55
Außen-Sechskant:
12
VE:
10
Gewicht:
100 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber, Splinttreiber, rot lackiert, poliert, 8,0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
257005
ab € 2,93*
Ähnlich
VBW
257010
ab € 2,93*
Ähnlich
VBW
257020
ab € 2,94*
Ähnlich
VBW
257025
ab € 2,93*
Ähnlich
VBW
289005
ab € 3,60*
Ähnlich
VBW
289010
ab € 4,01*
Ähnlich
VBW
289015
ab € 4,06*
Ähnlich
VBW
289020
ab € 4,38*
Ähnlich
VBW
289025
ab € 4,43*
Ähnlich
VBW
289030
ab € 5,18*
Ähnlich
VBW
277010
ab € 5,47*
Ähnlich
VBW
277020
ab € 7,71*
Ähnlich
VBW
277030
ab € 8,86*
Ähnlich
VBW
277035
ab € 11,17*
Ähnlich
VBW
258010
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG