Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI - Schnurstifte, 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PROFI - Schnurstifte, 150 mm
PROFI - Schnurstifte, 150 mm
PROFI - Schnurstifte, 150 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-246005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     246005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnureisen
schnureisen
150 mm. Geschmiedet, Spitze gehärtet. Made in Germany: Aus der Gruppen-eigenen Fertigung. Eine VE bedeutet, 300 bzw. 200 PROFI - Schnurstifte im Baueimer! Abweichungen von der VE sind nicht möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
150
VE:
300
Gewicht:
95 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: PROFI - Schnurstifte, 150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 737,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 2,70197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 904,83*
€ 1.076,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 854,61*
€ 1.016,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 816,94*
€ 972,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 785,24*
€ 934,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 743,91*
€ 885,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 737,83*
€ 878,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 76,54*
Ähnlich
VBW
ab € 312,72*
Ähnlich
VBW
ab € 727,62*
Ähnlich
VBW
ab € 726,91*
Ähnlich
VBW
ab € 668,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.