Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gripzange, vernickelt, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gripzange, vernickelt, 300 mm
Gripzange, vernickelt, 300 mm
Gripzange, vernickelt, 300 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-195015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     195015
EAN/GTIN:
     4005887290700
Suchbegriffe:
Gripzange, vernickelt, 300 mm
300 mm. Spannen von Rund- und Flachwerkstücken. Brennermaul mit geschmiedeten Spannbacken. Einhandbetätigung mit Schnell-Lösehebel. Integrierter Drahtabschneider.
Weitere Informationen:
Länge:
300
Vierkant:
0 min. | 30 max.
Rund:
10 min. | 65 max.
Maulweite:
65 s
Gewicht:
953 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
12054
ab € 18,65*
Ähnlich
VBW
198005
ab € 55,19*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
12040
ab € 11,93*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
12042
ab € 12,32*
Ähnlich
VBW
195005
ab € 11,91*
Ähnlich
VBW
195010
ab € 12,40*
Ähnlich
VBW
356005
ab € 24,25*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
35000
ab € 10,18*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
12048
ab € 20,73*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
12052
ab € 20,82*
Ähnlich
VBW
190010
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG