Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gripzange, vernickelt, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gripzange, vernickelt, 180 mm
Gripzange, vernickelt, 180 mm
Gripzange, vernickelt, 180 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-195005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     195005
EAN/GTIN:
     4005887290502
Suchbegriffe:
Gripzange, vernickelt, 180 mm
180 mm. Spannen von Rund- und Flachwerkstücken. Brennermaul mit geschmiedeten Spannbacken. Einhandbetätigung mit Schnell-Lösehebel. Integrierter Drahtabschneider.
Weitere Informationen:
Länge:
180
Vierkant:
0 min.; 20 max.
Rund:
8 min.; 30 max.
Maulweite:
35 s
Gewicht:
375 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Stat. Warennummer:
82032000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Breitmaul-Gripzange, 45 mm
ALARM Werkzeuge
12054
ab € 17,79*
Ähnlich
Geländerhalterungs-Gripzange, 250 mm
VBW
198005
ab € 49,46*
Ähnlich
Gripzange, 35 mm
ALARM Werkzeuge
12040
ab € 11,41*
Ähnlich
Gripzange, vernickelt, 250 mm
VBW
195010
ab € 11,75*
Ähnlich
Gripzange, vernickelt, 300 mm
VBW
195015
ab € 20,46*
Ähnlich
Hebel-Revolverlochzange, 250 mm
VBW
356005
ab € 22,61*
Ähnlich
Revolverlochzange, 225 mm
ALARM Werkzeuge
35000
ab € 9,62*
Ähnlich
Rohr-Schweißer-Gripzange, 10 - 90 mm
ALARM Werkzeuge
12048
ab € 19,65*
Ähnlich
Schweißer-Gripzange, 90 mm
ALARM Werkzeuge
12052
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG