Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rohrreinigungswelle, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrreinigungswelle, 3 mm
Rohrreinigungswelle, 3 mm
Rohrreinigungswelle, 3 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-158005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     158005
EAN/GTIN:
     4005887480705
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
3 mm. Zur Beseitung von Rohrverstopfungen in Haushalten. Buchenholzkurbel.
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Rund:
6 mm
Gewicht:
380 g
Herkunftsland:
POLEN
Stat. Warennummer:
82055980
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungswelle, 3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bandschlüssel, vernickelt, 160 mm
VBW
128005
€ 15,31*
Ähnlich
Combi-Stufenschlüssel 199/5L mit Knarre ½", in Tasche, 10-stufig
VBW
199120
ab € 43,42*
Ähnlich
Combi-Stufenschlüssel, verchromt, 10-stufig
VBW
199115
ab € 29,11*
Ähnlich
Combi-Stufenschlüssel, verchromt, 5-stufig
VBW
199116
ab € 29,11*
Ähnlich
Knarre ½" für Stufenschlüssel, verchromt, 250 mm
VBW
199035
ab € 15,34*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 10 mm
VBW
134015
ab € 50,00*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 12 mm
VBW
134020
ab € 52,93*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 15 mm
VBW
134030
ab € 66,49*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 6 mm
VBW
134005
ab € 42,45*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 8 mm
VBW
134010
ab € 47,67*
Ähnlich
Rohrreinigungswelle, 10 mm
VBW
158015
ab € 24,97*
Ähnlich
Rohrreinigungswelle, 5 mm
VBW
158010
ab € 16,14*
Ähnlich
Sanitär-Spezialschlüssel, verchromt, 223 mm
VBW
145005
ab € 14,12*
Ähnlich
Schaltschrank- und Heizungsentlüftungs-Schlüssel, 71 mm
ALARM Werkzeuge
13122
ab € 14,36*
Ähnlich
Schaltschrank-Schlüssel SuBMaster 9 in 1, 9 in 1
ALARM Werkzeuge
13123
ab € 24,88*
Ähnlich
Schaltschrank-Schlüssel, 61x90
ALARM Werkzeuge
13121
ab € 10,97*
Ähnlich
Schaltschrankschlüssel "Bau" mit berührungslosem Spannungsfinder, 153 mm
ALARM Werkzeuge
13146
ab € 30,38*
Ähnlich
Schaltschrankschlüssel "Elektro" mit berührungslosem Spannungsfinder, 153 mm
ALARM Werkzeuge
13147
ab € 30,38*
Ähnlich
Schaltschrankschlüssel und Schraubendreher "Bau", 138 mm
ALARM Werkzeuge
13149
ab € 17,75*
Ähnlich
Schaltschrankschlüssel und Schraubendreher "Elektro", 138 mm
ALARM Werkzeuge
13148
ab € 17,75*
Ähnlich
Standhahnschlüssel, rot lackiert, 370 mm
VBW
149105
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG