Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 2"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 2"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 2"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 2"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 2"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 2"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 2"
ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, poliert, Kunststoffüberzug, 2"
Artikel-Nr.:
     C1204-115020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     115020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
2". Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion. Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen! Sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform. Drei DIN-Formen in Einem: A, B und C, 45° abgewinkelt. Komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse. Gegen Verlust gesicherte Mutter. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rutschhemmender Kunststoffüberzug, gut bei Kälte. DIN 5234.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2"
Länge:
560
Maulweite:
100
Gewicht:
3135 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, vbw rohrzange 45°, armaturenzange, armaturenzange vbw, ABC-Rohrzange "X-GRIP", anthrazit lackiert, polier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 125,84*
Ähnlich
VBW
ab € 34,22*
Ähnlich
VBW
ab € 44,60*
Ähnlich
VBW
ab € 56,68*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,87*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,46*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,33*
Ähnlich
VBW
ab € 18,21*
Ähnlich
VBW
ab € 24,67*
Ähnlich
VBW
ab € 29,52*
Ähnlich
VBW
ab € 34,18*
Ähnlich
VBW
ab € 66,14*
Ähnlich
VBW
ab € 152,21*
Ähnlich
VBW
ab € 48,15*
Ähnlich
VBW
ab € 64,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.