Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 3"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 3"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 3"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 3"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 3"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 3"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 3"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 3"
Artikel-Nr.:
     C1204-111025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     111025
EAN/GTIN:
     4005887269409
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
3". Die Rote mit dem gelben Punkt. Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage - auch bei glatten Rohren. Form B, 45° abgewinkelt. Mit günstigem Eckmaß. Schlankes Modell. Komplett geschmiedet. Mit verstärkter Hülse. Selbstklemmend am Werkstück. Doppel-T-Profilgriff. Gegen Verlust gesicherte Mutter. Hochwertig vergütet. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. DIN 5234 B.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3"
Länge:
705
Maulweite:
110
Gewicht:
4100 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
115110
ab € 44,81*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 56,20*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 87,23*
Ähnlich
VBW
115010
ab € 51,81*
Ähnlich
VBW
115015
ab € 66,74*
Ähnlich
VBW
115020
ab € 90,36*
Ähnlich
VBW
115025
ab € 139,98*
Ähnlich
VBW
115005
ab € 40,17*
Ähnlich
VBW
127015
ab € 34,67*
Ähnlich
VBW
127020
ab € 39,71*
Ähnlich
VBW
127025
ab € 77,41*
Ähnlich
VBW
127005
ab € 21,74*
Ähnlich
VBW
127010
ab € 29,46*
Ähnlich
VBW
951010
ab € 36,95*
Ähnlich
VBW
951015
ab € 48,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.