Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 1"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 1"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 1"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 1"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 1"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 1"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 1"
Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 1"
Artikel-Nr.:
     C1204-111010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     111010
EAN/GTIN:
     4005887269102
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
1". Die Rote mit dem gelben Punkt. Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage - auch bei glatten Rohren. Form B, 45° abgewinkelt. Mit günstigem Eckmaß. Schlankes Modell. Komplett geschmiedet. Mit verstärkter Hülse. Selbstklemmend am Werkstück. Doppel-T-Profilgriff. Gegen Verlust gesicherte Mutter. Hochwertig vergütet. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. DIN 5234 B.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1"
Länge:
320
Maulweite:
55
Gewicht:
761 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange vbw 1", armaturenzange, armaturenzange 1", Eck-Rohrzange 45°, rot lackiert, poliert, 1"
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,72*
Ähnlich
VBW
ab € 125,84*
Ähnlich
VBW
ab € 34,22*
Ähnlich
VBW
ab € 44,60*
Ähnlich
VBW
ab € 56,68*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,87*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,46*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 74,33*
Ähnlich
VBW
ab € 18,21*
Ähnlich
VBW
ab € 24,67*
Ähnlich
VBW
ab € 29,52*
Ähnlich
VBW
ab € 34,18*
Ähnlich
VBW
ab € 66,14*
Ähnlich
VBW
ab € 152,21*
Ähnlich
VBW
ab € 48,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.