Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston microSDHC-Karte, Klasse 4, 16 GB, mit Adapter auf SD Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston microSDHC-Karte, Klasse 4, 16 GB, mit Adapter auf SD Slot
Kingston microSDHC-Karte, Klasse 4, 16 GB, mit Adapter auf SD Slot
Artikel-Nr.:
     4781-L1031807
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDC4/16GB
EAN/GTIN:
     0740617173741
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
- 16 GB
- Maße: 11 mm x 15 mm x 1 mm
- Klasse 4 – 4 MB/s Mindestübertragungsrate
- Betriebstemperatur: -25 ° C bis 85 ° C
- Lagertemperatur: -40 ° C bis 85 ° C
- Gewicht: 1,4 g
- erfüllt die SD-Spezifikation 2.00.
- kann in Verbindung mit dem Adapter als SDHC-Standardkarte verwendet werden.
- Dateiformat: FAT 32
- lebenslange Garantie
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, SDHC, SDHC Card, SDHC Karte, kingston micro sd, micro sd, micro sd card class 4, Kingston microSDHC-Karte, Klasse 4, 16 GB, mit Adapter auf SD Slot
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4781
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,94*
€ 4,12*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,94*
€ 4,14*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,11*
€ 4,41*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,67*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 3,42*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4781
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4781
Versand: Lager 4781
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 600,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4781
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.