Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston USB 3.0 Memory Stick DataTraveler 100 G3, 64 GB, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston USB 3.0 Memory Stick DataTraveler 100 G3, 64 GB, Schwarz
Kingston USB 3.0 Memory Stick DataTraveler 100 G3, 64 GB, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-519101
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT100G3/64GB
EAN/GTIN:
     0740617211726
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
- Stilvolles Design schwarz-in-schwarz, mit Schiebekappe
- Der ideale Einstieg zur USB 3.0-Speicherung
- Speicherkapazitäten: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
- Personalisierbar: Mit Co-Logo-Programm
- für Win 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS 10.6.x+, Linux
- Maße (B x H x T): 60mm x 21,2mm x 10mm
- 5 Jahre Herstellergarantie
- kostenloser technischer Support
Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb3.0 speicherstick 64 gb, flash stick, usb 3.0 flash stick, Kingston USB 3.0 Memory Stick DataTraveler 100 G3, 64 GB, Schwarz
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,94*
€ 11,22*
30 Tage
pro Stück
€ 8,90*
ab € 9,49*
€ 11,88*
4 Tage
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,54*
€ 11,93*
22 Tage
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,02*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,80*
ab € 10,88*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.