Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston USB 3.0 Memory Stick DataTraveler G4, 32 GB, Weiß/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston USB 3.0 Memory Stick DataTraveler G4, 32 GB, Weiß/Rot
Kingston USB 3.0 Memory Stick DataTraveler G4, 32 GB, Weiß/Rot
Artikel-Nr.:
     4781-L1031664
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTIG4/32GB
EAN/GTIN:
     0740617220469
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
- Konform, Entspricht USB-3.0-Spezifikationen
- Praktisch, USB-Stecker ist durch Kappe geschützt
- Modisch, Speicherkapazität wird farblich gekennzeichnet:
8GB Gelb, 16GB Blau, 32GB Rot, 64GB Violett, 128GB Grün
- Personalisierbar: Mit Co-Logo-Programm
- für Win 2000/XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS 10.6.x+, Linux
- Maße (B x H x T): 55mm x 21mm x 10,1mm
- 5 Jahre Herstellergarantie
- kostenloser technischer Support
Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 32gb speicherstick usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, Kingston USB 3.0 Memory Stick DataTraveler G4, 32 GB, Weiß/Rot
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4781
pro Stück
€ 8,90*
ab € 4,57*
€ 6,25*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,58*
€ 6,27*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 4,72*
€ 6,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,72*
€ 6,46*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 5,56*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4781
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4781
Versand: Lager 4781
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 600,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4781
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.