Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Fast Ethernet Medienkonverter PoE PSE, RJ45/ST, 10/100Base-TX to 100Base-FX, IEEE802.3at (30W), SC Stecker, bis zu 2km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS Professional Fast Ethernet Medienkonverter PoE PSE, RJ45/ST, 10/100Base-TX to 100Base-FX, IEEE802.3at (30W), SC Stecker, bis zu 2km
DIGITUS Professional Fast Ethernet Medienkonverter PoE PSE, RJ45/ST, 10/100Base-TX to 100Base-FX, IEEE802.3at (30W), SC Stecker, bis zu 2km
Artikel-Nr.:
     C1203-SO-75588
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-82400
EAN/GTIN:
     4016032325499
Suchbegriffe:
Medienkonverter
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
medienkonverter 100tx zu 100fx
Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

· Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
· Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
· 10/100Base-TX to 100Base-FX (SC,MM)
· Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
· Reichweite: bis zu 2 km
· Wellenlänge: 1310 nm
· Multimode Dual Faser
· Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
· Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
· Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
· Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung
· Geeignet für 50/125µm und 62,5/125µm Multimode-Glasfaserkabel
· Sendeleistung: Minimum -22 dBm, Maximum -12 dBm
· Empfangssensitivität: Minimum -30 dBm
· Unterstützte Standards: IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
· 128kB Datenpuffer
· Betriebstemperatur: 0 bis 55° C
· Stellt Strom für PoE-fähige Geräte zur Verfügung
Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker, digitus medienkonverter, DIGITUS Professional Fast Ethernet Medienkonverter PoE PSE, RJ45/ST, 10/100Base-TX to 100Base-FX, IEEE802.3at (30W), SC Stecker, bis zu 2km
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.