Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Crossoverkabel,SF/UTP,Cat.5e 2.0m grau (rote Tülle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crossoverkabel,SF/UTP,Cat.5e 2.0m grau (rote Tülle)
Crossoverkabel,SF/UTP,Cat.5e 2.0m grau (rote Tülle)
Artikel-Nr.:
     C1203-SO-51594
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5450.2
EAN/GTIN:
     4049759029883
Suchbegriffe:
Cat5
Cat6
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
  • 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Crossover Patchkabel
  • 2 x RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3
  • SF/UTP 4 x 2 x AWG27/7 PVC Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm
  • Belegung 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5
  • Flammwidrig IEC 60332-1
  • Umspritzte Knickschutztülle (rot) mit Klinkenschutz


  • Ausführung: Kabel grau, RJ45 Tülle rot
  • Länge: 2.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.