Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT Antennenkabel, F-Stecker beidseitig (vernickelt), 2x geschirmt (70dB / 75 Ohm), CCS, weiß, 2,5m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT Antennenkabel, F-Stecker beidseitig (vernickelt), 2x geschirmt (70dB / 75 Ohm), CCS, weiß, 2,5m,
SAT Antennenkabel, F-Stecker beidseitig (vernickelt), 2x geschirmt (70dB / 75 Ohm), CCS, weiß, 2,5m,
Artikel-Nr.:
     C1203-S-F30
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-F30
EAN/GTIN:
     4014619211418
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
- Hochdichte, doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- Vergossene Anschlüsse zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- Vernickelte, passgenaue Kontakte

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: F-Stecker
- Anschluss 2: F-Stecker
- Kabeltyp: Koaxialkabel
- Material Innenleiter: CCS
- Material Kabelmantel: PVC
- Schirmung: 2-fach
- Schirmung 1: Folie (Alu)
- Schirmung 2: Geflecht (Alu) 32x
- Schirmungsmaß: 70 dB
- Wellenwiderstand: 75 Ohm

Farbe: Weiß
Länge: 2,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.