Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections® ATON3 T16C Tablet-Ladetrolley, USB-C™ Ausführung, Sync-Funktion über USB, aktive B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Connections® ATON3 T16C Tablet-Ladetrolley, USB-C™ Ausführung, Sync-Funktion über USB, aktive B
Good Connections® ATON3 T16C Tablet-Ladetrolley, USB-C™ Ausführung, Sync-Funktion über USB, aktive B
Good Connections® ATON3 T16C Tablet-Ladetrolley, USB-C™ Ausführung, Sync-Funktion über USB, aktive B
Good Connections® ATON3 T16C Tablet-Ladetrolley, USB-C™ Ausführung, Sync-Funktion über USB, aktive B
Good Connections® ATON3 T16C Tablet-Ladetrolley, USB-C™ Ausführung, Sync-Funktion über USB, aktive B
Good Connections® ATON3 T16C Tablet-Ladetrolley, USB-C™ Ausführung, Sync-Funktion über USB, aktive B
Good Connections® ATON3 T16C Tablet-Ladetrolley, USB-C™ Ausführung, Sync-Funktion über USB, aktive B
Good Connections® ATON3 T16C Tablet-Ladetrolley, USB-C™ Ausführung, Sync-Funktion über USB, aktive B
Good Connections® ATON3 T16C Tablet-Ladetrolley, USB-C™ Ausführung, Sync-Funktion über USB, aktive B
Good Connections® ATON3 T16C Tablet-Ladetrolley, USB-C™ Ausführung, Sync-Funktion über USB, aktive B
Good Connections® ATON3 T16C Tablet-Ladetrolley, USB-C™ Ausführung, Sync-Funktion über USB, aktive B
Artikel-Nr.:
     C1203-PCT05-C16S-C
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCT05-C16S-C
EAN/GTIN:
     4014619555185
Suchbegriffe:
Laptoptrolley
Notebook-Trolley
Notebooktrolley
notebook trolley
Mit dem innovativen Tablet-Ladetrolley begleitet Sie Good Connections® auf den Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werden. Sichere Aufbewahrung und energieeffiziente sowie ressourcenschonende Ladetechnik – durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit ist der Tablet-Ladetrolley von Good Connections® der ideale mobile Begleiter für Ihr Projekt im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie und Tagungsstätten. Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber ob Sie das passende Ladegerät für ihr Tablet zur Hand haben, denn durch die USB-Ports mit intelligenter IC-Ladesteuerung benötigen Sie nur noch eine Standard-Steckdose für bis zu 16 Tablets.

Der perfekte mobile Begleiter
Das Gehäuse des Tablet-Ladetrolley besteht aus widerstandsfähigem ABS. Mittels sieben Verriegelungen kann der Ladetrolley zuverlässig verschlossen werden und ist im geschlossenen Zustand spritzwassergeschützt. Für zusätzliche Sicherheit besitzt der Ladekoffer zwei Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern (nicht im Lieferumfang enthalten). Stabile Rollen und ein ausziehbarer Teleskopgriff erleichtern das Handling. Drei seitliche Griffe vereinfachen den Transport, bspw. in Treppenhäusern. Für einen sicheren Transport ist der Tablet-Ladetrolley im Inneren mit Schaumstoff ausgekleidet.

Einfache Bedienung
Trolley öffnen, Netzkabel an die Steckdosen anschließen, USB-Kabel in die Geräte einstecken, Fertig!

Synchronisierungsfunktion für iOS und Android Geräte via USB
Android-Geräte: Über die Good Connections® Android-Synchronisations-Software für Windows kann der Ladezustand aller angeschlossenen Geräte überwacht werden. Zudem können für ein einfaches und zentralisiertes Gerätemanagement Geräte personalisiert, sowie Software (Apps) und Dateien individuell oder universell aufgespielt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass bei den Android-Geräten in den Entwicklereinstellungen „USB-Debugging“ aktiviert ist.
Apple-Geräte: Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Synchronisationsmöglichkeiten von Apple Geräten, liegt dem Tablet-Ladewagen von Good Connections® keine Software zur Synchronisation von Apple Geräten bei. Empfehlungen und für Sie passende Lösungen können Sie bei den Partnern der Apple Premium Reseller erhalten.

USB-Ports mit IC-Ladesteuerung und Status-LED
Die USB-Ports erkennen automatisch das angeschlossene Gerät und passen die Ladeleistung dementsprechend an (max. Output je 5V/2A). Neben den USB-Ports angebrachte LED-Indikatoren zeigen den Ladestatus an (grün: Gerät nicht angeschlossen oder vollgeladen, rot: Gerät lädt, blau: Datenübertragung).

Überspannungsschutz und Überlastungsschutz (Hiccup-Mode)
Im Falle einer Überlastung oder eines Kurzschlusses am Ausgang schaltet die Stromversorgung des Ports kurzzeitig ab, um zyklisch wieder neu zu starten und die Beseitigung der Überlast abzufragen.

Effizientes und aktives Belüftungssystem – Laden bei geschlossenem Case
Zum Schutz der Geräte ist der Ladetrolley mit einem permanent laufenden Lüfter ausgestattet, sodass der Ladevorgang auch bei geschlossenem Deckel möglich ist. Des Weiteren verfügt das verwendete Markennetzteil von Mean Well über einen Überhitzungsschutz und viele weitere Sicherheitsfeatures.

Zusätzliche Staufächer und zwei 230V Anschlüsse
Der Ladekoffer bietet drei zusätzliche Staufächer, einen RJ45 Außenanschluss sowie zwei 230V Anschlüsse. Dadurch können Sie beispielsweise zusätzlich ein Notebook inkl. Zubehör und einen WLAN-Access-Point im Ladetrolley unterbringen und mit Strom versorgen.

Technische Spezifikation:

- Aufbau Ladewagen: Gerätebereich (hinten), Ablagefächer (vorne und links), Technikbereich (vorne)
- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff mit hoher Schlag- und Kratzfestigkeit
- Anzahl Geräteslots: 16
- Abmessungen Geräte-Slot (L x B x H): 285 x 24 x 270 mm
- Verhältnis Geräteslots / USB-Ports: 1:1
- Anzahl USB-Ports: 16
- USB-C™ Ausführung
- Leistung pro USB-Ladeport: max. 5V / 2,4A (12W)
- Aktives Belüftungssystem
- Verschluss: Sieben Verriegelungen und zwei Vorbereitungen für Vorhängeschlösser
- Netzteilleistung: max. 200 W
- Vier Leichtlaufrollen
- Trolley-System mit ausziehbarem Griff
- Tragegriffe an drei Seiten

Farbe: Schwarz
Abmessungen Ladewagen (T x B x H): 360 x 600 x 790 mm
Gewicht (netto): 27 kg
Gewicht (brutto): 31,5 kg (Speditionsware)

Lieferumfang:

- 1x Tablet-Ladekoffer
- 1x Netzkabel, 1,8 m
- 16x USB-C™ Ladekabel, USB-C™ Stecker beidseitig, ca. 0,3 m
- 1x USB 2.0 Datenkabel, USB-A Stecker beidseitig, 1 m
- 1x Bedienungsanleitung

Hinweise:
USB-C™ Kabel mit Lade- und Datenfunktion gehören standardmäßig zum Lieferumfang des Tablet-Ladewagen von Good Connections®. Für iOS Geräte erhalten Sie von Apple zertifizierte MFI (Made for iPod/iPhone/iPad) Lade- und Datenkabel unter der ALCASA Artikelnummer: ZUB-1798 / EAN: 4014619717323

Aufgrund der ständigen Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Funktionalität unseres Tablet-Ladekoffers können die von Ihnen erworbenen Produkte ohne vorherige Ankündigung von der Beschreibung abweichen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,66*
€ 1.169,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,63*
€ 1.156,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,20*
€ 1.117,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,90*
€ 1.089,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,65*
€ 1.051,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.