Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an C5 (gerade) für Notebook, ETL, schwarz, AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an C5 (gerade) für Notebook, ETL, schwarz, AWG
Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an C5 (gerade) für Notebook, ETL, schwarz, AWG
Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an C5 (gerade) für Notebook, ETL, schwarz, AWG
Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an C5 (gerade) für Notebook, ETL, schwarz, AWG
Netzkabel Amerika/USA Netz-Stecker Typ B (NEMA 5-15P) an C5 (gerade) für Notebook, ETL, schwarz, AWG
Artikel-Nr.:
     C1203-P4505-S018
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P4505-S018
EAN/GTIN:
     4014619170159
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook usa
netzkabel für notebook
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Typ B (NEMA 5-15P)
- Anschluss 2: C5 (gerade) - auch Kleeblatt- oder Micky-Maus-Buchse genannt
- Kabel: SJT AWG18 x 3C
- Aderquerschnitt: AWG18
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 125 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: ETL (Canada, US)

Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.