Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PCI-Express Karte, 1x mSATA SSD + 1x SATA HDD, LogiLink® [PC0077]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCI-Express Karte, 1x mSATA SSD + 1x SATA HDD, LogiLink® [PC0077]
PCI-Express Karte, 1x mSATA SSD + 1x SATA HDD, LogiLink® [PC0077]
PCI-Express Karte, 1x mSATA SSD + 1x SATA HDD, LogiLink® [PC0077]
Artikel-Nr.:
     C1203-LG-2608
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0077
EAN/GTIN:
     4052792033472
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
Der PC0077 ist ein PCI-e zu mSATA+ SATAIII HDD/SSD Controller-Adapter.

Details:
- Interface: 1x Single-Lane PCI Express Gen2
- Chipset: ASM1061
- Kompatibel mit PCI-Express Spezifikation v2.0 und abwärts kompatibel mit PCI-Express 1.x, Serial ATA Spezifikation 3.0, 2.0, 1.0, mini SATA SSD, SATA 6G, 3G, 1.5G Hard Drives
- Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von 6.0 Gbit/s, 3.0 Gbit/s, und 1.5 Gbit/s, Windows XP/Vista/2000/2003/7/8/8.1, MAC 10.0 oder höher, Linux über 2.6.X
- Gewicht: 0,04 kg
- Größe: 101 x 120 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: sata controller pcie, sata controller, PCI-Express Karte, 1x mSATA SSD + 1x SATA HDD, LogiLink® [PC0077]
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.