Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Stecker A an Stecker A, 10m, LogiLink® [CH0053]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Stecker A an Stecker A, 10m, LogiLink® [CH0053]
High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Stecker A an Stecker A, 10m, LogiLink® [CH0053]
Artikel-Nr.:
     C1203-LG-2180
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0053
EAN/GTIN:
     4052792000818
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 10m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
Technische Daten:
- Anschluss 1: HDMI (Typ A) 19- pin Stecker
- Anschluss 2: HDMI (Typ A) 19- pin Stecker
- Vergoldete Kontakte
- Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten
- Standard: High Speed mit Ethernet
- 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
- Max Datenübertragung: Typ A: 8,16 GBit/s
- Länge: 10,00 Meter
Weitere Suchbegriffe: High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Stecker A an Stecker A, 10m, LogiLink® [CH0053]
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG