Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LogiLink® Adapter USB 2.0 to 2,5 + 3,5 Zoll IDE + SATA HDD [AU0006C]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink® Adapter USB 2.0 to 2,5 + 3,5 Zoll IDE + SATA HDD [AU0006C]
LogiLink® Adapter USB 2.0 to 2,5 + 3,5 Zoll IDE + SATA HDD [AU0006C]
Artikel-Nr.:
     252-098244
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0006C
EAN/GTIN:
     4260113567470
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
Adapter SATA
EIDE Adapter
Mit diesem LogiLink Adapter verbinden Sie S-ATA und IDE Festplatten und ATAPI Laufwerke mit dem USB 2.0 Port Ihres Computers. Der Adapter verfügt über einen 2,5 Zoll HDD Anschluss mit Stromversorgung über den USB Port und einen S-ATA sowie 3,5 Zoll HDD Anschluss mit externer Festplatten Stromversorgung über das Computer Netzteil.

USB zu IDE ATAPI Adapter

Anschluss Computer: USB A male

Anschluss 1: S-ATA female

Anschluss 2: 3,5 Zoll HDD 40-pin female

Anschluss 3: 2,5 Zoll HDD 44-pin female

Spezifikation gemäß USB 2.0 Standard

Max. Geschwindigkeit: 480 Mbps

Unterstützt auch CDROM und DVD(R)

Kabellänge: 1,2 Meter

Farbe: schwarz
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,71*
€ 13,83*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 14,16*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,68*
€ 15,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,11*
€ 15,52*
3 Tage
44
pro Stück
€ 7,43*
ab € 13,14*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
€ 2,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.