| |
|
| Artikel-Nr.: C1203-HDMI-AD21 Herst.-Nr.: HDMI-AD21 EAN/GTIN: 4014619778195 |
| |
|
| | |
| Der HDMI an VGA Adapter von Good Connections® verbindet den HDMI-Ausgang der Signalquelle, beispielsweise Ihres Notebooks oder PCs, mit dem VGA-Eingang ihres Beamers, Notebooks oder anderen Wiedergabegeräten, die über einen VGA-Eingang verfügen. Audio Line-Out Da der VGA Anschluss lediglich Videosignale und keine Audiosignale unterstützt, ist der Adapter auf VGA-Seite mit einem 3,5 mm Stereo-Klinkenausgang (Line Out) ausgestattet, sodass das Audiosignal der HDMI Signalquelle mit einem Audiowiedergabegerät, beispielsweise einer Stereoanlage, verbunden werden kann. Anschluss für externe Stromversorgung Die Stromversorgung für den Adapter erfolgt bei den meisten Geräten über den HDMI-Ausgang. Bei Geräten mit Low-Power-Ausgang kann eine zusätzliche Stromversorgung benötigt werden. Hierfür ist der Adapter mit einem USB 2.0 Micro B Eingang ausgestattet und es wird ein USB Anschlusskabel mitgeliefert. Technische Spezifikation: - Vergoldeter 19-poliger HDMI Stecker an VGA Buchse - VGA Buchse mit 3,5 mm Klinkenbuchse und USB 2.0 Micro B Eingang - Lieferumfang: HDMI an VGA Adapter, USB Kabel (0,5 m), Klinkenkabel (0,5 m) Farbe: Schwarz Länge Adapter: ca. 20 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga stecker zu 2x vga buchse, adapter vga |
| | |
| |