Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegekabel Cat. 7 Duplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlegekabel Cat. 7 Duplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange,
Verlegekabel Cat. 7 Duplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange,
Verlegekabel Cat. 7 Duplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange,
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0065
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0065
EAN/GTIN:
     4014619721429
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Technische Spezifikation:

- Cat. 7 Verlegekabel / Installationskabel
- Duplex-Ausführung
- Geeignet für 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig)
- Max. Bandbreite: 1000 MHz
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Innenleiter: AWG 23/1 (Ø 0,56 mm)
- Leitermaterial aus Kupfer (CU)
- Außenmantel Durchmesser: 8,0 mm +/- 0,2 mm
- Brandschutzklasse: FRNC-B, ECA
- Fortlaufende Metermarkierung

Verpackung: PE-Film
Farbe: Orange
Länge: 50 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.