Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, universal inkl. Aufputzgehäuse, DESIGNFÄHIG, vertikale Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, universal inkl. Aufputzgehäuse, DESIGNFÄHIG, vertikale Kabel
Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, universal inkl. Aufputzgehäuse, DESIGNFÄHIG, vertikale Kabel
Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, universal inkl. Aufputzgehäuse, DESIGNFÄHIG, vertikale Kabel
Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, universal inkl. Aufputzgehäuse, DESIGNFÄHIG, vertikale Kabel
Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, universal inkl. Aufputzgehäuse, DESIGNFÄHIG, vertikale Kabel
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0027
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0027
EAN/GTIN:
     4014619767519
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Technische Details:
- Cat. 6 / Class E nach ISO/IEC11801 (9/2002) und EN50173 (1/2002)
- Geeignet für 1 Gigabit/s Ethernet und für Übertragungsfrequenzen bis 250 MHz
- Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen
- Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C, 40° Auslass
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- 360°-Schirmkontaktierung
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
- Kabelinstallation über LSA Leisten,
- Anschlussleisten mit Farbmarkierung gem. TIA 568 A/B
- Abdeckrahmen 80x80mm
- Zentralplatte 50x50mm gem. DIN 49075
- Vertikale Kabeleinführung (oben/-unten)
- Farbe : perlweiß - RAL1013
- Bauform: Universaldose inkl. Aufputzgehäuse - designfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.