Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PCI Express x4 Karte an 1x intern M.2 Key B + 1x intern NVMe M.2 Key M – Low Profile Form Faktor, Delock® [89558]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCI Express x4 Karte an 1x intern M.2 Key B + 1x intern NVMe M.2 Key M – Low Profile Form Faktor, Delock® [89558]
PCI Express x4 Karte an 1x intern M.2 Key B + 1x intern NVMe M.2 Key M – Low Profile Form Faktor, Delock® [89558]
PCI Express x4 Karte an 1x intern M.2 Key B + 1x intern NVMe M.2 Key M – Low Profile Form Faktor, Delock® [89558]
PCI Express x4 Karte an 1x intern M.2 Key B + 1x intern NVMe M.2 Key M – Low Profile Form Faktor, Delock® [89558]
Artikel-Nr.:
     C1203-DE-5220
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89558
EAN/GTIN:
     4043619895588
Suchbegriffe:
Adapter SATA
M2 Controller
SATA Adapter
SATA Controller
Beschreibung:
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainboard verbunden werden. Weiterhin kann ein M.2 PCIe Modul im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Beide Slots sind gleichzeitig nutzbar.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
intern:
1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
1 x PCI Express x4
1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
- Schnittstelle: SATA / PCIe (2 oder 4 Lanes)
- Unterstützt ein M.2 Modul im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M
auf SATA Basis und ein M.2 Modul im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder
Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig
bestückten Modulen möglich
- Bootfähig
- Unterstützt NVM Express (NVMe)

Systemvoraussetzungen:
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt:
- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- SATA Kabel, Länge ca. 25 cm
- 2 x Befestigungsschraube für M.2 Modul
- Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, sata controller pcie, sata controller, delock sata controller, PCI Express x4 Karte an 1x intern M.2 Key B + 1x intern NVMe M.2 Key M – Low Profile Form Faktor, Delock® [89558]
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.