Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Konverter M.2 Key B+M Stecker an Hybrid 4x SATA 7 Pin Stecker mit RAID, Delock® [62850]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter M.2 Key B+M Stecker an Hybrid 4x SATA 7 Pin Stecker mit RAID, Delock® [62850]
Konverter M.2 Key B+M Stecker an Hybrid 4x SATA 7 Pin Stecker mit RAID, Delock® [62850]
Artikel-Nr.:
     C1203-DE-4757
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62850
EAN/GTIN:
     4043619628506
Suchbegriffe:
Adapter SATA
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Beschreibung:
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um vier SATA Anschlüsse. Bei der Belegung von mehr als einem SATA Port besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Modi zu nutzen. Der Konverter unterstützt die Hyperduo-Funktion. Mit dieser Funktion werden eine SSD und eine HDD kombiniert, um die Vorteile beider Datenträger nutzen zu können, die Geschwindigkeit der SSD und die Kapazität der HDD.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x 59 Pin M.2 Key B+M Stecker >
4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
1 x 2 Pin Pfostenstecker für LED
- Chipsatz: Marvell
- Schnittstelle: PCIe 2.0
- Formfaktor: M.2 3042
- Passend für M.2 Slot mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Unterstützt Raid 0, 1, 10, JBOD, HyperDuo Virtual Disk (Safe/Capacity)
- Unterstützt HDD und SSD
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 42 x 30 x 13 mm

Systemvoraussetzungen:
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 4.4
- Ein freier M.2 Key M Slot

Packungsinhalt:
- Konverter
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, Speicher-Controller, delock sata controller, raid controller, Konverter M.2 Key B+M Stecker an Hybrid 4x SATA 7 Pin Stecker mit RAID, Delock® [62850]
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.