Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Varta® Multi Charger mit LCD-Anzeige, für bis zu 8 AA/AAA Akkus und ein USB-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Multi Charger mit LCD-Anzeige, für bis zu 8 AA/AAA Akkus und ein USB-Gerät
Varta® Multi Charger mit LCD-Anzeige, für bis zu 8 AA/AAA Akkus und ein USB-Gerät
Varta® Multi Charger mit LCD-Anzeige, für bis zu 8 AA/AAA Akkus und ein USB-Gerät
Varta® Multi Charger mit LCD-Anzeige, für bis zu 8 AA/AAA Akkus und ein USB-Gerät
Artikel-Nr.:
     C1203-9014-VA99
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57671
EAN/GTIN:
     4008496773572
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
Varta Multi Charger mit LCD-Anzeige (57671)

- die elegante Lösung für multiples Laden
- LCD-Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung: für Ladezustand und USB Anzeige
- lädt bis zu 8 AA/AAA und ein USB-Gerät zur gleichen Zeit
- umfangreiche Sicherheits-Features: Minus Delta U Abschaltung,Sicherheitstimer, Kurzschlussschutz, Alkaline-Erkennung
- inkl. zusätzlichem USB Ausgang
- inkl. AC Adapter
- Ladezeit: 4 Stunden

Technische Daten:

- Modellbezeichnung: 57671
- Herstellerbezeichnung: 57671
- Besonderheit: LCD Display, Overload Protection

Farbe: Schwarz, Silber
Breite: 180mm
Höhe: 240mm
Tiefe: 80mm
Gewicht: 393g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG